LEICA GST101 kolmijalka, Heavy Duty, tasapää, 5/8 tuumaa, 2 osaa, puu, 3 ft - 6 1/2 ft Pituus | CR8TRK 53VU91

LEICA GST101 kolmijalka, Heavy Duty, litteä pää, 5/8 tuumaa, 2 osaa, puu, 3 jalkaa - 6 1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: CR8TRK Malli: GST101Ristiviite: 53VU91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolmijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEICA 848788 Disto kolmijalka, 1/4 tuuman kierrekoko, metallia, kestävä, luja ja laadukas | CR8TRJ 485R41 848788€347.75
LEICA CTP-104 kolmijalka, keskiteho, litteä, 5/8 tuumaa, 2 osaa, alumiinia | CR8TRL 53VU92 CTP-104€190.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA GST101 kolmijalka, Heavy Duty, litteä pää, 5/8 tuumaa, 2 osaa, puu, 3 jalkaa - 6 1/2 jalkaa
€267.36 / yksikkö