Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEICA DIGITEX 100T -signaaligeneraattori 7 tuumaa H 7 tuuman pituus | AC3PLX 2VCX5

LEICA DIGITEX 100T signaaligeneraattori 7 tuumaa K 7 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3PLX Malli: DIGITEX 100TRistiviite: 2VCX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,556.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSignaaligeneraattori
rakentaminenMuovikotelo
Korkeus7"
Pituus7"
Toimintataajuus8, 33 kHz
Powered By(4) C-alkaliparistot
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.32
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA DIGITEX 100T signaaligeneraattori 7 tuumaa K 7 tuumaa pituus
€1,556.23 / yksikkö