Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3805 06 14 Urosliitin, 316L ruostumaton teräs, Push-To-Connect X Mnpt, 95 Shore A, 2 PK | CR8RLE 1DFE5

LEGRIS 3805 06 14 Urosliitin, 316L ruostumaton teräs, Push-To-Connect X Mnpt, 95 Shore A, 2 PK

Varastossa
Tuote: CR8RLE Malli: 3805 06 14Ristiviite: 1DFE5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3675 12 13 urosliitinputki x BSPP 1/4 tuumaa x 20 mm | AA8GDC 18E446 3675 12 13MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x BSPT20mm1 / 4 "-4 - 302 astetta F12mm1€17.38
LEGRIS 3101 04 10 Urosliitin 4 mm ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 3101 04 10MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT13mm1 / 8 "-4 - 175 astetta F4mm10€73.84
LEGRIS 3101 08 13 Urosliitin 8 mm ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 3101 08 13MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT16mm1 / 4 "-4 - 175 astetta F8mm10€139.37
LEGRIS 3101 10 13 Urosliitin 10 mm: n ulkohalkaisija 290 PSI - Pakkaus 10 | AB2WUW 1PEP1 3101 10 13MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT16mm1 / 4 "-4 - 175 astetta F10mm10€220.45
LEGRIS 3675 08 13 Urosliitinputki x BSPT 8mm x 1/4 tuumaa | AD3JWR 3ZNU7 3675 08 13MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x BSPT15mm1 / 4 "-4 - 302 astetta F8mm1€16.07
LEGRIS 3175 08 10 Urosliitinputki 8 mm putki 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 3175 08 10Muovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT13mm1 / 8 "-4 - 175 astetta F8mm10€121.24
LEGRIS 3175 12 21 urosliitinputki 12 mm putki 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 3175 12 21Muovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT21mm1 / 2 "-4 - 175 astetta F12mm10€225.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3805 06 14 Urosliitin, 316L ruostumaton teräs, Push-To-Connect X Mnpt, 95 Shore A, 2 PK
€37.56 /pakkaus