Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuumaa tai 8 mm | AD3JWM 3ZNK9

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuumaa tai 8 mm

Varastossa
Tuote: AD3JWM Malli: 3602 08 00Ristiviite: 3ZNK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliFKM
Max. Paine290 psi
Temp. alue-4 - 302 astetta F
Putken koko5/16 "tai 8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
LEGRIS 3102 04 56 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 5/32 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CJ3RKJ 4GXK7 3102 04 56Union Kyynärpää, 90 astetta10€82.22
LEGRIS 3102 60 56 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CJ3RKK 4CJR9 3102 60 56Union Kyynärpää, 90 astetta10€180.10
LEGRIS 3102 16 00 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 16mm putken ulkohalkaisija, musta | CJ3RKL 19D057 3102 16 00Union Kyynärpää, 90 astetta1€32.75
LEGRIS 3102 60 62 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CJ3RKM 4CJT1 3102 60 62Union Kyynärpää, 90 astetta10€182.41
LEGRIS 1843 34 34 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1 tuuman X 1 tuuman liitosputkikoko, naaras Bspp X naaras Bspp | CR8TJY 60XM16 1843 34 34Unionin kyynärpää1€258.10
LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CR8TJZ 60XM14 1843 21 21Unionin kyynärpää1€180.67
LEGRIS 1843 13 13 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/4 tuumaa X 1/4 tuumaa sovitusputken koko | CR8TKA 60XM12 1843 13 13Unionin kyynärpää1€107.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuumaa tai 8 mm
€20.28 / yksikkö