Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3108 12 18 Uroshaaraharja 12 mm, ulkohalkaisija x 3/8 Npt K10 | AE7BVA 5WRZ2

LEGRIS 3108 12 18 uroshaara T-paita 12 mm ulkohalkaisija x 3/8 Npt K10

Varastossa
Tuote: AE7BVA Malli: 3108 12 18Ristiviite: 5WRZ2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Kuusiokoko18mm
Max. Paine290 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3108 08 11 Uroshaaraharja, 1/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HDA 1DCL6 3108 08 11Putki x MNPT-1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€148.73
LEGRIS 3108 08 14 Uroshaaraharja, 1/4 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HDC 1DCL8 3108 08 14Putki x MNPT-1 / 4 "5/16 "tai 8 mm10€173.00
LEGRIS 3108 08 18 Uroshaaraharja, 3/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AA9HDE 1DCN1 3108 08 18Putki x MNPT-3 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€160.51
LEGRIS 3108 60 22 Uroshaaraharja, 1/2 tuuman Npt - 10 kpl AA9HDH 1DCN5 3108 60 22Putki x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€242.94
LEGRIS 3108 04 11 Uroshaarahousu 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pakkaus 10 | AB2WVK 1PEV9 3108 04 11Putki x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "tai 4 mm10€114.98
LEGRIS 3108 04 14 Uroshaaran 5/32 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14Putki x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "tai 4 mm10€160.36
LEGRIS 3108 53 11 Uroshaaraharja, 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11Putki x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€122.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3108 12 18 uroshaara T-paita 12 mm ulkohalkaisija x 3/8 Npt K10
€401.99 /pakkaus