Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, Nylon, 5/32 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 Pk | CJ3RKA 5WTJ5

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, Nylon, 5/32 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 Pk

Varastossa
Tuote: CJ3RKA Malli: 3106 04 56Ristiviite: 5WTJ5
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
€89.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3106 06 00 Suoran liitoksen ulkohalkaisija 6 mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F6mm10€80.09
LEGRIS 3106 04 00 Suora liitos 4 mm putken nailon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F5/32 "tai 4 mm10€60.90
LEGRIS 3106 08 00 Suora liitos 8 mm putken nailon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F5/16 "tai 8 mm10€82.71
LEGRIS 3106 53 00 Suora liitos 1/8" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 3106 53 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 8 "10€84.12
LEGRIS 3106 56 00 Suora liitos 1/4 putken nailon - 10 kpl pakkaus | AB2WVG 1PEV6 3106 56 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 4 "10€66.96
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 -putkinen nailon - 10 kpl pakkaus | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F3 / 8 "10€96.60
LEGRIS 3106 62 00 Suora liitos 1/2" putki nailon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 2 "10€145.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, Nylon, 5/32 x 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 Pk
€89.92 /pakkaus