Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3106 53 00 Suora liitos 1/8 ulkohalkaisija 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2

LEGRIS 3106 53 00 Suora liitos 1/8" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10

Varastossa
Tuote: AB2WVF Malli: 3106 53 00Ristiviite: 1PEV2
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
€84.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine290 psi
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3106 06 00 Suoran liitoksen ulkohalkaisija 6 mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F6mm10€80.09
LEGRIS 3106 04 00 Suora liitos 4 mm putken nailon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F5/32 "tai 4 mm10€60.90
LEGRIS 3106 08 00 Suora liitos 8 mm putken nailon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F5/16 "tai 8 mm10€82.71
LEGRIS 3106 56 00 Suora liitos 1/4 putken nailon - 10 kpl pakkaus | AB2WVG 1PEV6 3106 56 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 4 "10€66.96
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 -putkinen nailon - 10 kpl pakkaus | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F3 / 8 "10€96.60
LEGRIS 3106 62 00 Suora liitos 1/2" putki nailon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00MuoviLasitäytetty nailon-4 - 175 astetta F1 / 2 "10€145.87
LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16" tai 8mm messinki | AD3JWP 3ZNN5 3606 08 00MetalliNikkelipinnoitettu messinki-4 - 302 astetta F5/16 "tai 8 mm1€26.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3106 53 00 Suora liitos 1/8" ulkohalkaisija 290 PSI - PK10
€84.12 /pakkaus