Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3103 60 11 Male Run T-paita, nailon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MNPT | CR8RQE 5WTC3

LEGRIS 3103 60 11 Miesten juoksupaita, nailonia, työnnetään liittimeen x Push-to-Connect x MNPT

Varastossa
Tuote: CR8RQE Malli: 3103 60 11Ristiviite: 5WTC3
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
€220.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3193 08 13 urosrunkoinen T-kierre 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 3193 08 13Putki x uros BSPP-1 / 4 "8mm10€177.87
LEGRIS 3103 04 11 Miehet, 5/32 tuuman ulkohalkaisija, 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUX 1PEP9 3103 04 11Putki x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "tai 4 mm10€121.63
LEGRIS 3103 60 18 Miehet, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUY 1PER9 3103 60 18Putki x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€183.58
LEGRIS 3103 60 22 Urosrintaliivi 3/8 tuuman ulkohalkaisija 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUZ 1PEU1 3103 60 22Putki x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "10€233.65
LEGRIS 3103 04 14 Urosjuoksutakki 5/32 Od x 1/4 Npt - Pakkaus 10 | AE7BVG 5WTA8 3103 04 14Putki14mm1 / 4 "5/32 "tai 4 mm10€151.71
LEGRIS 3103 08 11 Miehet Runner Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Pakkaus 10 AE7BVH 5WTC0 3103 08 11Putki11mm1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€170.01
LEGRIS 3103 08 14 Urosrintaliivi 5/16 Od x 1/4 Npt - Pakkaus 10 | AE7BVJ 5WTC1 3103 08 14Putki x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "tai 8 mm10€180.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3103 60 11 Miesten juoksupaita, nailonia, työnnetään liittimeen x Push-to-Connect x MNPT
€220.11 /pakkaus