LEGRAND V20GB606TRUSB Raceway Strip Steel Ivory 12 6-tuumainen ulostulo AF6JAE 19NH69

LEGRAND V20GB606TRUSB Raceway Strip Steel Ivory 12 6-tuuman ulostuloaukko

Tuote: AF6JAE Malli: V20GB606TRUSBRistiviite: 19NH69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€306.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjatettu Raceway
Ampeeria15
VäriNorsunluu
Pituus6"
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä12
Valinnainen sisäänkäynnin sovitusTakasyöttölaatikko, sisäänkäynnin päätykappale
Poistokeskuksen etäisyys6"
Astian tyyppiNEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.701
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriKoteloeräPituusMateriaaliAsennustyyliMyyntipisteiden lukumääräHinta
LEGRAND WH20GB306 Raceway 15A 6 Outlet Valkoinen | AC9WKD 3KYH8 WH20GB306125ValkoinenTeräsRaceway36 "TeräsRuuvaa alustan läpi6€107.55
LEGRAND WH20GB512 Raceway 15A 5 Outlet Valkoinen | AC9WKG 3KYJ2 WH20GB512125ValkoinenTeräsRaceway60 "TeräsRuuvaa alustan läpi5€116.03
LEGRAND WH20GB612 Raceway 15A 6 Outlet Valkoinen | AC9WKK 3KYJ5 WH20GB612125ValkoinenAlumiiniRaceway72 "TeräsRuuvaa alustan läpi6€120.36
Tarjouspyyntö
LEGRAND S20GB306 Raceway 6 Outlet Ruostumaton Teräs | AC9WKR 3KYK2 S20GB306120Ruostumaton teräsRuostumaton teräsRaceway36 "Ruostumaton teräsRuuvaa alustan läpi6€168.50
LEGRAND S20GB512 Raceway 5 Outlet Norsunluu | AC9WKT 3KYK5 S20GB512120NorsunluuTeräsRaceway60 "TeräsRuuvaa alustan läpi5€178.13
LEGRAND V20GB306TRGFI Raceway Strip Steel Ivory 6 6-tuumainen ulostulo AF6HZZ 19NH64 V20GB306TRGFI-Norsunluu-Ajatettu Raceway3ft.TeräsKierrä alustan tai kannattimen läpi6-
Tarjouspyyntö
LEGRAND V20GB506TRGFI Raceway Strip Teräs Ivory 10 6-tuumainen ulostulo AF6JAA 19NH65 V20GB506TRGFI-Norsunluu-Ajatettu Raceway5ft.TeräsKierrä alustan tai kannattimen läpi10-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND V20GB606TRUSB Raceway Strip Steel Ivory 12 6-tuuman ulostuloaukko
€306.92 / yksikkö