LEGRAND V20GB306TRGFI Raceway Strip Steel Ivory 6 6-tuuman ulostuloaukko

Tuote: AF6HZZ Malli: V20GB306TRGFIRistiviite: 19NH64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjatettu Raceway
Ampeeria15
VäriNorsunluu
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä6
Valinnainen sisäänkäynnin sovitusTakasyöttölaatikko, sisäänkäynnin päätykappale
Poistokeskuksen etäisyys6"
Astian tyyppiNEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)16.03
Laivan pituus (cm)94.44
Laivan leveys (cm)7.44
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriKoteloeräPituusMateriaaliAsennustyyliMyyntipisteiden lukumääräHinta
LEGRAND WH20GB306 Raceway 15A 6 Outlet Valkoinen | AC9WKD 3KYH8 WH20GB306125ValkoinenTeräsRaceway36 "TeräsRuuvaa alustan läpi6€107.55
LEGRAND WH20GB512 Raceway 15A 5 Outlet Valkoinen | AC9WKG 3KYJ2 WH20GB512125ValkoinenTeräsRaceway60 "TeräsRuuvaa alustan läpi5€116.03
LEGRAND WH20GB612 Raceway 15A 6 Outlet Valkoinen | AC9WKK 3KYJ5 WH20GB612125ValkoinenAlumiiniRaceway72 "TeräsRuuvaa alustan läpi6€120.36
Tarjouspyyntö
LEGRAND S20GB306 Raceway 6 Outlet Ruostumaton Teräs | AC9WKR 3KYK2 S20GB306120Ruostumaton teräsRuostumaton teräsRaceway36 "Ruostumaton teräsRuuvaa alustan läpi6€168.50
LEGRAND S20GB512 Raceway 5 Outlet Norsunluu | AC9WKT 3KYK5 S20GB512120NorsunluuTeräsRaceway60 "TeräsRuuvaa alustan läpi5€178.13
LEGRAND V20GB506TRGFI Raceway Strip Teräs Ivory 10 6-tuumainen ulostulo AF6JAA 19NH65 V20GB506TRGFI-Norsunluu-Ajatettu Raceway5ft.TeräsKierrä alustan tai kannattimen läpi10-
Tarjouspyyntö
LEGRAND V20GB606TRGFI Raceway Strip Steel Ivory 11 6-tuumainen ulostulo AF6JAB 19NH66 V20GB606TRGFI-Norsunluu-Ajatettu Raceway6"TeräsKierrä alustan tai kannattimen läpi11-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND V20GB306TRGFI Raceway Strip Steel Ivory 6 6-tuuman ulostuloaukko