Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND L620PGCM -pistoke 250v 20a L6-20p 2p 3w | AB2WZE 1PGL2

LEGRAND L620PGCM-pistoke 250v 20a L6-20p 2p 3w

Varastossa
Tuote: AB2WZE Malli: L620PGCMRistiviite: 1PGL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaan jatkuvuuden seurantapistoke
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.385 - 1.15 "
Luokkamäärittely
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpanoL6-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite250
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus-, pöly- ja säänkestävä
    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
LEGRAND L530PGCM Pistoke 125v 30a L5-30p 2p 3w | AB2WZD 1PGK9 L530PGCM30L5-30P231125 VAC€94.05
LEGRAND L630PGCM Pistoke 250v 30a L6-30p 2p 3w | AB2WZF 1PGL3 L630PGCM30L6-30P231250 VAC€86.39
LEGRAND L1420PGCM Pistoke 125 / 250v 20a L14-20p 3p 4w | AB2WZH 1PGL5 L1420PGCM20L14-20P343125 / 250 VAC€102.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND L620PGCM-pistoke 250v 20a L6-20p 2p 3w
€61.92 / yksikkö