Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND 26W08 Vesitiivis Lukitustulppa, Keltainen, 20 A, Ei suojattu | CD3XZJ 53CX49

LEGRAND 26W08 Vesitiivis lukitustulppa, keltainen, 20 A, suojaamaton

Varastossa
Tuote: CD3XZJ Malli: 26W08Ristiviite: 53CX49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitustulppa
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.625"
LuokkaTeollinen
IP-luokitus67
MateriaaliNylon
NEMA-pistokkeen määrityksetL5-15P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2002

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND 26W08 Vesitiivis lukitustulppa, keltainen, 20 A, suojaamaton
€108.95 / yksikkö