LEGACY L8525K öljykelakitti | AE2WQQ 4ZT52

LEGACY L8525K öljykelasarja

Varastossa
Tuote: AE2WQQ Malli: L8525KRistiviite: 4ZT52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,329.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyletkukelasarja
Letkun pituus3ft.
Max. Paine2000 psi
Kokonaisdia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.48
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä koko (1/2 "MNPT)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L8525K öljykelasarja
€2,329.56 / yksikkö