LEGACY L6000 -rasvapumppu 35 lb / 5 gallonavaahto 55 1 AE2WQM 4ZT49

LEGACY L6000 rasvapumppu 35 Lb./5 Gallona Pail 55 1

Varastossa
Tuote: AE2WQM Malli: L6000Ristiviite: 4ZT49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,465.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Ilmamoottorin koko3"
Kulutus @ 100 PSI5 cfm
Sopii kontin kokoon35 lb./5 gal. Sanko
RasvatyyppiNLGI # 2
Letkun pituus12ft.
MateriaaliTeräs, messinki, alumiini, synteettinen kumi, nitriili ja nailon
Max. Paine5000 psi
Pumpun suhde55:1
Äänenvoimakkuus minuutissa22 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L6000 rasvapumppu 35 Lb./5 Gallona Pail 55 1
€1,465.68 / yksikkö