Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY L2206SP -letkun ruoska | AE2WPV 4ZT30

LEGACY L2206SP Letkupiiska

Varastossa
Tuote: AE2WPV Malli: L2206SPRistiviite: 4ZT30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Max. Paine3000 psi
Min. Murtumispaine12,000 PSI
Koko16 "L
Työpaine3000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LEGACY L2216SP Letkupiiska | AE2WPW 4ZT32 L2216SP22 "L€30.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L2206SP Letkupiiska
€27.42 / yksikkö