Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY AL3000N-BG-GRA Pallojalka Ilmaistukka 200 Psi | AD2NDG 3RWR3

LEGACY AL3000N-BG-GRA pallojalan ilmaistukka 200 Psi

Varastossa
Tuote: AD2NDG Malli: AL3000N-BG-GRARistiviite: 3RWR3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo-jalka-ilmaistukka
Väri / viimeistelyVihreä
MateriaaliAlumiini
alue200 psi
Kierteen koko1/4 "FNPT
KäytettyPuhallettavat renkaat käytettäväksi typpigeneraattoreiden, letkujen ja säiliöiden kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY AL3000N-BG-GRA pallojalan ilmaistukka 200 Psi
€3.31 / yksikkö