Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A73620D-GRA Kytkimen runko (m) npt 1/4 Teräs/alumiini | AE4JWH 5LAH1

LEGACY A73620D-GRA liitinrunko (m)npt 1/4 teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AE4JWH Malli: A73620D-GRARistiviite: 5LAH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunSinkki / eloksoitu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs / Alumiini
Max. Virtaus30 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäLukitustyyppiMateriaaliMax. VirtausPutken kokoHinta
LEGACY A73410D-BG pikaliittimen runko (f) npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XNL 1HUF3 A73410D-BGSinkitty(F) NPTHolkkiTeräs / Alumiini30 cfm1 / 4 "€6.29
LEGACY A73420D-BG pikaliittimen runko (m) npt 1/4 teräs / alumiini | AA9XNM 1HUF4 A73420D-BGSinkitty(M) NPTHolkkiTeräs / Alumiini30 cfm1 / 4 "€6.18
LEGACY A73426D-BG-GRA Pikaliitin (m) npt 1/4 Alumiini | AC9KMY 3HAZ3 A73426D-BG-GRAPoista valinta(M) NPTPush-to-connectAlumiini41 cfm1 / 4 "€19.22
LEGACY A73416D-BG-GRA Pikaliitin (f) npt 1/4 Alumiini | AC9KMZ 3HAZ4 A73416D-BG-GRAPoista valinta(F) NPTPush-to-connectAlumiini41 cfm1 / 4 "€34.11
LEGACY A73610D-GRA -liittimen runko (f) npt 1/4 Teräs / alumiini | AE4JWG 5LAH0 A73610D-GRASinkki / eloksoitu(F) NPTHolkkiTeräs / Alumiini30 cfm3 / 8 "€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A73620D-GRA liitinrunko (m)npt 1/4 teräs/alumiini
€10.00 / yksikkö