Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A72610C-GRA -liitinrunko (f) npt 1/4 Teräs/alumiini | AE4JWC 5LAG6

LEGACY A72610C-GRA liitinrunko (f)npt 1/4 teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AE4JWC Malli: A72610C-GRARistiviite: 5LAG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodisininen
Suorittaa loppuunSinkki / eloksoitu
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs / Alumiini
Max. Virtaus25 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäLukitustyyppiMateriaaliMax. VirtausPutken kokoHinta
LEGACY A72410C-BG pikaliittimen runko (f) npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XNQ 1HUF7 A72410C-BGSinkitty(F) NPTHolkkiTeräs / Alumiini25 cfm1 / 4 "€5.60
LEGACY A72420C-BG pikaliittimen runko (m) npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGSinkitty(M) NPTHolkkiTeräs / Alumiini25 cfm1 / 4 "€5.51
LEGACY A72426C-BG-GRA Pikaliitin (m) npt 1/4 Alumiini | AC9KMW 3HAZ1 A72426C-BG-GRAPoista valinta(M) NPTPush-to-connectAlumiini41 cfm1 / 4 "€18.97
LEGACY A72416C-BG-GRA Pikaliitin (f) npt 1/4 Alumiini | AC9KMX 3HAZ2 A72416C-BG-GRAPoista valinta(F) NPTPush-to-connectAlumiini41 cfm1 / 4 "€19.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A72610C-GRA liitinrunko (f)npt 1/4 teräs/alumiini
€9.29 / yksikkö