Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A71457B Liitin- / pistosarja 1/4 teräs / alumiini AB2FFD 1LRW6

LEGACY A71457B Liitin/pistokesarja 1/4 Teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AB2FFD Malli: A71457BRistiviite: 1LRW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin / pistotulppa
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiVihreä
Suorittaa loppuunSinkki / eloksoitu
Letkun liitäntäNPT
VaihtotyyppiARO
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs / Alumiini
Max. Virtaus25 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
LEGACY A71452B-BG Kytkin- / pistosarja Npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGSinkitty€8.51
LEGACY A71456B-BG Kytkin- / pistosarja Npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGSinkitty€12.10
LEGACY A71458B Liitin- / pistokesarja 1/4 teräs / alumiini | AB2FFG 1LRW9 A71458BSinkki / eloksoitu€39.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A71457B Liitin/pistokesarja 1/4 Teräs/alumiini
€19.77 / yksikkö