LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC vaihdemoottori | AJ2WXZ CM38P17FZ40

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXZ Malli: M1145139.00Ristiviite: CM38P17FZ40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,851.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1041312
KoodiD
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys38
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4 / 2 / 1
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP240
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM40/33
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiPF
Jännite110 / 220 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .16 / .16
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 303
    • Käämitys: MP38419
    • RYHMÄ: 3 A
    • Maali: 305053.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC vaihdemoottori
€1,851.81 / yksikkö