LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 voltin moottori AJ2WMG SRD2B2T65

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 voltin moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WMG Malli: LM34068Ristiviite: SRD2B2T65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä200-575 voltin moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor62.6
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
TyyppiTS
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)21.92
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)21.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 2.4
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000419-001-001
    • Käämitys: SS0069276
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinEristysluokkakWVoiteluMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 voltin moottori | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM40€151.41
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 voltin moottori AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50€75.21
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 voltin moottori | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM40€175.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 voltin moottori
€845.29 / yksikkö