LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Määritelty moottori | AJ2WDV SRN6H0.25TC61

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WDV Malli: LM25135Ristiviite: SRN6H0.25TC61

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.2 / .6
HP1/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.187
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila65
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor50
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.0
TyyppiTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 72
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 203
    • Käämitys: ZT6113
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWMaks. Ympäristön lämpötilaPower FactorRPMPalvelukerroinHinta
LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WEA SRN2H0.33TC61 LM251532 / 11/3.2464052.936001.15€134.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 määrätty käyttömoottori
€171.25 / yksikkö