LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 -vektorimoottori | AJ2VRG AF4P7.5T61Q40

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2VRG Malli: LM21196Ristiviite: AF4P7.5T61Q40

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,538.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
KoodiH
MalliINV
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys213T
Täyden kuorman ampeerit20 / 10
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor78
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6208
    • Tyyppikilpi: 92457-AX-BCDL-AX
    • Käämitys: K2134167
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM21196 AF4P7.5T61Q40 vektorimoottori
€1,538.29 / yksikkö