LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Yleiskäyttöinen moottori AJ2UPL A4P8NZ17A

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPL Malli: A099250.00Ristiviite: A4P8NZ17A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiA
MalliN
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTENV
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-52
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor91
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM825
Palvelukerroin1.15
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - M099250.00
    • Vaikutus 100%: 64
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: PE488252
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA
    • S. F-ampeerit: 6.3 / 3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A099250.00 A4P8NZ17A Yleiskäyttöinen moottori
€595.75 / yksikkö