LEESON 171779.60 C284T17FW1A kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 50-60 hertsiä | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TKN Malli: 171779.60Ristiviite: C284T17FW1A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,886.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys284T
Täyden kuorman ampeerit66-59 / 29.5
Vaarallisen sijainnin luokkaJAKELU 2
HP25 / 20
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.7 / 14.9
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor85 / 80.8
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 206.55

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 94.1
    • Laakeri OPE: 6309
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6311
    • Tyyppikilpi: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Käämitys: T14504005
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 76 - 68/34
    • Vaikutus 100%: 93.6 / 93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottori 50-60 hertsiä
€3,886.91 / yksikkö