LEESON 141289.00 C213T17FB34A 200-575 voltin moottori AJ2TCC C213T17FB34A

LEESON 141289.00 C213T17FB34A 200-575 voltin moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TCC Malli: 141289.00Ristiviite: C213T17FB34A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,769.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä200-575 voltin moottori
Kokoonpano210-003.01
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys213TC
Täyden kuorman ampeerit22.6 / 11.3
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor78.3
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite200 / 400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G141123.00 / C213T17FB19A
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Käämitys: K2134279
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 26.2 / 13.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 141289.00 C213T17FB34A 200-575 voltin moottori
€1,769.78 / yksikkö