LEESON 140707.00 P215K17FB15B yleiskäyttöinen moottori AJ2TAC 48ZJ48 / P215K17FB15B

LEESON 140707.00 P215K17FB15B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2TAC Malli: 140707.00Ristiviite: 48ZJ48 / P215K17FB15B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,186.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano210-005.02
KoodiJ
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit32
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLEH30KD
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor90
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 36
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: K9424
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPower FactorAkselin dia.TyyppiJännitekehysHinta
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.002797 CED042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,179.36
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.003769 CED042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€778.58
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,241.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140707.00 P215K17FB15B Yleiskäyttöinen moottori
€3,186.15 / yksikkö