LEESON 140414.00 P215K17FB6H yksivaiheinen moottori AJ2RYK 48ZJ61 / P215K17FB6H

LEESON 140414.00 P215K17FB6H yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RYK Malli: 140414.00Ristiviite: 48ZJ61 / P215K17FB6H

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,427.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano210-005.02
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit40
HP10
Hz60
EristysluokkaF
kW7.5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausLED965
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor95
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 45
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081285.02
    • Käämitys: K9427
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN - LEESON-MAATALOITUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140414.00 P215K17FB6H yksivaihemoottori
€3,427.58 / yksikkö