LEESON 132441.00 C184T34WC10A Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2RXC 48ZG37 / C184T34WC10A

LEESON 132441.00 C184T34WC10A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXC Malli: 132441.00Ristiviite: 48ZG37 / C184T34WC10A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,637.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor89.5 / 86
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.33

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G131595.00 / C184T34WC7A
    • Vaikutus 75%: 89.1
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081292
    • Käämitys: T82103
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8
    • Vaikutus 100%: 88.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Pesukone | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€965.38
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Pesukone | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€822.36
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Pesukone | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€875.77
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Pesukone | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,034.63
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Pesumoottori | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€826.89
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Pesukone | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€753.59
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€826.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132441.00 C184T34WC10A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€2,637.74 / yksikkö