LEESON 132208.00 C184T17WK16A Pesukone | AJ2RVZ 48ZH95 / C184T17WK16A

LEESON 132208.00 C184T17WK16A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVZ Malli: 132208.00Ristiviite: 48ZH95 / C184T17WK16A

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,712.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano180-050
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor83.1
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6207
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081119
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMHinta
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B.56-40--€1,597.95
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,513.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B.75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132208.00 C184T17WK16A Pesumoottori
€4,712.48 / yksikkö