LEESON 131545.00 C184C17FC4C yksivaiheinen moottori AJ2RTJ C184C17FC4C

LEESON 131545.00 C184C17FC4C Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTJ Malli: 131545.00Ristiviite: C184C17FC4C

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,999.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano180-034
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit33.6 / 18-16.8
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor75
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285.02
    • Käämitys: C8427
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 101765.00 C4C17FC10C yksivaiheinen moottori AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Yksivaiheinen moottoriLO101765N0.19VARMISTA-Pyöreä54€535.16
LEESON 101766.00 C4C17FC9C yksivaiheinen moottori AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Yksivaiheinen moottoriLO101766N0.25VARMISTA-Pyöreä59€536.66
LEESON 102864.00 C4C34FC12B yksivaiheinen moottori AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Yksivaiheinen moottoriLO102864N0.37VARMISTA-Pyöreä68€513.34
LEESON 102865.00 M4C17FC33B yksivaiheinen moottori AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Yksivaiheinen moottoriLO102865-0.37VARMISTACEJ63CAPyöreä61€700.01
LEESON 102868.00 C4C17NC26B yksivaiheinen moottori AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Yksivaiheinen moottoriLO102868N0.19VARMISTA-Pyöreä57€532.90
LEESON 102869.00 M4C17NC27B yksivaiheinen moottori AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Yksivaiheinen moottoriLO102869N.25MULTEMP SRLCEG67 GtPyöreä63€602.15
LEESON 102872.00 M4C34FC14B yksivaiheinen moottori AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Yksivaiheinen moottoriLO102872N0.37VARMISTACEG67GAPyöreä68€545.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131545.00 C184C17FC4C Yksivaihemoottori
€1,999.14 / yksikkö