LEESON 121873.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460 VAC | AJ2RKD CZ143T17WK12A / 60PV06

LEESON 121873.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: AJ2RKD Malli: 121873.00Ristiviite: CZ143T17WK12A / 60PV06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,860.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7.3 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiN
MalliB
Tyhjennä tulpatEi
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys143TC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
EristysluokkaF
kW.75
Pituus vähemmän akselia10 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1760
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 "
PakkausB
Vaihe3
Power Factor68.5
Arvosana10:1
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
SuojamateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiTF
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.22
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 121795.00 / CZ143T17VK8A
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081344
    • Käämitys: T634342
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 3.6 / 1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMHinta
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B.56-40--€1,597.95
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,513.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B.75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121873.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460 VAC
€2,860.38 / yksikkö