LEESON 121065.00 C145T17FC38E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RHB C145T17FC38E

LEESON 121065.00 C145T17FC38E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RHB Malli: 121065.00Ristiviite: C145T17FC38E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,072.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6 / 79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G120038.00
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 7 / 3.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPakkausPower FactorHinta
LEESON 101767.00 C4T17FC9B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVARMISTA-PyöreäB59-
Tarjouspyyntö
LEESON 101769.00 C4T17FC10B yleiskäyttöinen moottori AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVARMISTA-PyöreäB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00.37LO101780TEFCVARMISTA7AM035A5PyöreäB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C yleiskäyttöinen moottori AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVARMISTA-JäykkäB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVARMISTA-PyöreäB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVARMISTA-PyöreäB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Yleiskäyttöinen moottori AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVARMISTA-PyöreäB60€443.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121065.00 C145T17FC38E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,072.50 / yksikkö