LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QZZ CZ6T17TK3D

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QZZ Malli: 117906.00Ristiviite: CZ6T17TK3D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,193.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.6 / .8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.37 / .246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74 / 70
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 213-0016
    • Käämitys: T634250
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 1.9-1.8 / .9
    • Vaikutus 100%: 78.5 / 80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€2,193.34 / yksikkö