LEESON 116704.00 P6K17DB47B Vakiomuotoinen moottori | AJ2QUL P6K17DB47B

LEESON 116704.00 P6K17DB47B määrätty käyttömoottori

Tuote: AJ2QUL Malli: 116704.00Ristiviite: P6K17DB47B

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit17.2 / 9.2-8.6
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.50
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBEJ46DA
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor95
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu Leesonilla - E116704.00
    • Vaikutus 100%: 79
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634310
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 19.8 / 10.8-9.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116704.00 P6K17DB47B määrätty käyttömoottori