LEESON 116181.00 A6C34XC35C räjähdyssuojattu moottori AJ2QQX A6C34XC35C

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Räjähdyssuojattu moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QQX Malli: 116181.00Ristiviite: A6C34XC35C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,464.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit20 / 10.8-10
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz60
EristysluokkaB
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRJ45DX
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor87.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoKIINTEÄ CW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCX
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)31.27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)32.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Vaikutus 75%: 75.4
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92340
    • Käämitys: ZB298
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoMalliKiertoTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 111095.00 A6C34EC20J räjähdyssuojattu moottori AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058A-S90887NVALITTAVA CCWCX56C7 / 3.2-3.51/3€911.16
LEESON 111097.00 A6C34XC21J räjähdyssuojattu moottori AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9A-S90894NVALITTAVA CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€988.17
LEESON 114424.00 A6C34XC26C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPB A6C34XC26C 114424.0081.5-LVALITTAVA CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.5€1,313.28
LEESON 114425.00 A6C34XC27C räjähdyssuojattu moottori AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LVALITTAVA CCWKX56C20 / 10.8-102€1,440.39
LEESON 116183.00 A6C34XC34C räjähdyssuojattu moottori AJ2QQZ A6C34XC34C 116183.0081.5A-S90887LKIINTEÄ CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,348.11
LEESON 116185.00 A6C34XC33C räjähdyssuojattu moottori AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NKIINTEÄ CWCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,051.11
LEESON 116186.00 A6C34XC32C yleiskäyttöinen moottori AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9A-S90894NKIINTEÄ CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€980.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116181.00 A6C34XC35C Räjähdyssuojattu moottori
€1,464.84 / yksikkö