LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A Metrinen moottori 50-60 Hertz AJ2PRP CZ4T17VZ5A

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRP Malli: 103401.00Ristiviite: CZ4T17VZ5A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys80
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 76
    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T55464
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 2.3 - 2.2/1.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A metrimoottori 50-60 hertsiä
€671.92 / yksikkö