LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A -metrinen moottori 50-60 Hertz AJ2PRL CZ4T17VZ4A

LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRL Malli: 103398.00Ristiviite: CZ4T17VZ4A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,827.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys80
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74 / 81.2
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T55464
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 2.3 - 2.2/1.1
    • Vaikutus 100%: 76 / 78.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAkselin dia.Hinta
LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRJ CZ4T17VZ3A 103396.007135 / 64 "€1,613.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A metrimoottori 50-60 hertsiä
€1,827.88 / yksikkö