LEESON 102965.00 A4C17DJ74B yksivaiheinen moottori AJ2PQM A4C17DJ74B

LEESON 102965.00 A4C17DJ74B yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PQM Malli: 102965.00Ristiviite: A4C17DJ74B

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KokoonpanoLO102965
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysS56
Täyden kuorman ampeerit3.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEG65GV
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor59
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCD
Jännite277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 4.1
    • Vaikutus 100%: 62
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-21
    • Käämitys: CE484206
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPakkausPower FactorsuojausRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H yksivaiheinen moottori AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAATTINEN18001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K LVI-moottori AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K LVI-moottori AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100109.00 A4C17DR1G-LVI-moottori AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100110.00 A4C17DR2F yksivaiheinen moottori AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F yleiskäyttöinen moottori AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAATTINEN36001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 101015.00 A4C17DR31G yleiskäyttöinen moottori AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102965.00 A4C17DJ74B yksivaihemoottori
€520.43 / yksikkö