LEESON 102918.00 C4T17NH12A yleiskäyttöinen moottori AJ2PQA C4T17NH12A

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PQA Malli: 102918.00Ristiviite: C4T17NH12A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO102918
KoodiM
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehysS56
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.8 / .9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor69
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.36

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-4
    • Käämitys: TE48453
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 1.9-1.9 / .95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102918.00 C4T17NH12A Yleiskäyttöinen moottori
€502.95 / yksikkö