LEESON 102792.00 C4T17FK7A yleiskäyttöinen moottori AJ2PNQ C4T17FK7A

LEESON 102792.00 C4T17FK7A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PNQ Malli: 102792.00Ristiviite: C4T17FK7A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KokoonpanoLO102792
KoodiR
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys48C
Täyden kuorman ampeerit2.5 / 1.25
HP1/6
Hz60
EristysluokkaF
kW.125
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor46
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiTF
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 56
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-67
    • Käämitys: TE48413
    • RYHMÄ: 8
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 2.7 / 1.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102792.00 C4T17FK7A Yleiskäyttöinen moottori
€476.78 / yksikkö