LEESON 101433.00 A4C34DR9E-HVAC-moottori AJ2PKW A4C34DR9E

LEESON 101433.00 A4C34DR9E LVI-moottori

Tuote: AJ2PKW Malli: 101433.00Ristiviite: A4C34DR9E

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KokoonpanoLO101433
KoodiK
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit9.6 / 4.4-4.8
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.56
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ67CV
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor74.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-6
    • Käämitys: CE482282
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPakkausPower FactorsuojausRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H yksivaiheinen moottori AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAATTINEN18001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K LVI-moottori AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K LVI-moottori AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö
LEESON 100109.00 A4C17DR1G-LVI-moottori AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100110.00 A4C17DR2F yksivaiheinen moottori AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAATTINEN18001.35-
Tarjouspyyntö
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F yleiskäyttöinen moottori AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAATTINEN36001.25-
Tarjouspyyntö
LEESON 101015.00 A4C17DR31G yleiskäyttöinen moottori AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAATTINEN18001.0-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 101433.00 A4C34DR9E LVI-moottori