LEESON 096049.00 AC vaihdemoottori, rinnakkaislähtö, yksilähtöakseli, kondensaattorikäynnistys, TEFC, 58 rpm, 0.33 hv syöttö | CR8PLZ 794AL1

LEESON 096049.00 AC vaihdemoottori, rinnakkaislähtö, yksi ulostuloakseli, kondensaattorikäynnistys, TEFC, 58 rpm, 0.33 hv syöttö

Varastossa
Tuote: CR8PLZ Malli: 096049.00Ristiviite: 794AL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,711.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEESON M1125002.00 AC vaihdemoottori, rivi, yksilähtöakseli, ontto, TENV, 30 RPM, 100 in-lb | CR8PLX 793PE1 M1125002.00€970.41
LEESON 107008.00 AC vaihdemoottori, rinnakkaislähtö, yksilähtöakseli, kondensaattorikäynnistys, TEFC, 157 rpm, 0.33 hv syöttö | CR8PLY 794AM6 107008.00€2,039.18
LEESON M1145138.00 AC vaihdemoottori, rinnakkaislähtö, yksilähtöakseli, PSC, TEFC, 16 RPM, 391 in-lb | CR8PMA 794AK3 M1145138.00€2,091.50
LEESON M1145142.00 AC vaihdemoottori, oikea kulma, yksi ulostuloakseli, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb | CR8PMB 794AP6 M1145142.00€2,498.36
LEESON M1135044.00 AC vaihdemoottori, oikea kulma, TENV, 125 RPM, 90 in-lb | CR8PMC 36x639 M1135044.00€1,107.59
LEESON M1135040.00 AC vaihdemoottori, oikea kulma, TENV, 250 RPM, 25 in-lb | CR8PMD 36x635 M1135040.00€1,044.04
LEESON M1125082.00 AC vaihdemoottori, oikea kulma, yksi ulostuloakseli, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb | CR8PME 794AP0 M1125082.00€1,283.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096049.00 AC vaihdemoottori, rinnakkaislähtö, yksi ulostuloakseli, kondensaattorikäynnistys, TEFC, 58 rpm, 0.33 hv syöttö
€1,711.21 / yksikkö