LEESON 096016.00 C42T17FZ17 vaihdemoottori | AJ2PEX C42T17FZ17

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PEX Malli: 096016.00Ristiviite: C42T17FZ17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,592.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KoodiL
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit2/1 / 1.6 / .8
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaPE350
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe3
KiertoUUDELLEEN
RPM345/288
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiTF
Jännite230 / 460 / 230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .33 / .33
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Käämitys: T47413
    • RYHMÄ: 3 E
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMHinta
LEESON 096013.00 C42T17FZ14 vaihdemoottori AJ2PEV C42T17FZ14 096013.0058/48€1,664.68
LEESON 096015.00 C42T17FZ16 vaihdemoottori | AJ2PEW C42T17FZ16 096015.00173/144€1,481.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Vaihdemoottori
€1,592.52 / yksikkö