LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBO-3RH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Roskakoukku, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BDA 5HYE6

LEATHERHEAD TOOLS DBO-3RH-D haukitanko, kiinteä sauva, D-kahva, roskakoukku, pituus 36 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AE4BDA Malli: DBO-3RH-DRistiviite: 5HYE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHauki, koiran luu
VäriOranssi
Kahvan muotoiluD
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliAmerikkalainen teräs
Head TypeRoskakoukku
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.961
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan muotoiluHead TypeKokonaispituusHinta
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Amerikkalainen koukku, 36 tuuman pituus, lime | AE4BCV 5HYE1 DBL-3AH-DLimeDAmerikkalainen koukku36 "€140.70
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3DH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCW 5HYE2 DBL-3DH-DLimeDKipsilevy koukku36 "€189.41
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3RH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Roskakoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCX 5HYE3 DBL-3RH-DLimeDRoskakoukku36 "€206.65
LEATHERHEAD TOOLS DBO-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, American Hook, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BCY 5HYE4 DBO-3AH-DOranssiDAmerikkalainen koukku36 "€152.93
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBO-3DH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BCZ 5HYE5 DBO-3DH-DOranssiDKipsilevy koukku36 "€205.29
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBY-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Amerikkalainen koukku, 36 tuuman pituus, keltainen | AE4BDB 5HYE7 DBY-3AH-DKeltainenDAmerikkalainen koukku36 "€135.02
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBY-3DH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, 36 tuuman pituus, keltainen | AE4BDC 5HYE8 DBY-3DH-DKeltainenDKipsilevy koukku36 "€205.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS DBO-3RH-D haukitanko, kiinteä sauva, D-kahva, roskakoukku, pituus 36 tuumaa, oranssi
€200.51 / yksikkö