Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 8310-853T-työntölevyn toimilaite 4 3/4 x 4 3/4 tuumaa | AC9LBF 3HEP2

LCN 8310-853T työntölevytoimilaite 4 3/4 x 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9LBF Malli: 8310-853TRistiviite: 3HEP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä levyn toimilaite
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.75 "
Vaihda toimintaaVälitön auki
TyyppiPinta-asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LCN 8310-852T Työntölevyn toimilaitteen halkaisija 6 tuumaa | AC9LBD 3HEN9 8310-852T€493.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 8310-853T työntölevytoimilaite 4 3/4 x 4 3/4 tuumaa
€471.52 / yksikkö