LCN 4040XP-SCUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQG 28XR19

LCN 4040XP-SCUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini

Varastossa
Tuote: CD2KQG Malli: 4040XP-SCUSH ALRistiviite: 28XR19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€991.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
ADA-yhteensopivaEi
Varren materiaaliValettu alumiini
Varsi tyyppiKevät, Cush
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi pidä auki
VäriAlumiini
Ulko-oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Asunnon syvyys2.25 "
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus12.25 "
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
Sisäoven leveysJopa 54 "
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
Maks. Oven avaaminen110 Tutkinnot
Valmistaja SarjaLCN 4040
AsennustyyliParallel
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.877

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren materiaaliVarsi tyyppiValmistaja SarjaAsennustyyliVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysHinta
LCN 4811-STD AL-ovensulkija, pneumaattinen raskas | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDoor CloserValurautaSäännöllinen-Tavallinen varsiAlumiiniAlumiini-€4,484.98
LCN 4011-REG LH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€706.53
LCN 4011-REG RH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDoor CloserValettu alumiini-LCN 4040ParallelAlumiiniLuonnollinen2.25 "€745.85
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensulkija, raskaat sisä- ja ulkotilat, tumma pronssi | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDoor CloserValettu alumiiniKuusLCN 4040ParallelTumma pronssiTumma pronssi jauhetakki2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDoor CloserValettu alumiiniPidä avoinna, tavallisena, rinnakkaisena ja ylhäälläLCN 4040Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunkoAlumiiniLuonnollinen2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, tumma pronssi | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZDoor CloserValettu alumiiniTavallinen, rinnakkainen ja ylätasoLCN 4040Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunkoTumma pronssiTumma pronssi jauhetakki2.25 "€940.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040XP-SCUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini
€991.31 / yksikkö