LCN 1261 HW / PA 695 SRT Oven sulkija, tumma pronssi, käsittelemätön AF7VJH 22RA98

LCN 1261 HW/PA 695 SRT ovensuljin tumma pronssi, ei-käsi

Varastossa
Tuote: AF7VJH Malli: 1261 HW/PA 695 SRTRistiviite: 22RA98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaoven sulkeminen
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveysJopa 36 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Asunnon korkeus1.875 "
Asunnon pituus9 15 / 16 "
Kotelon leveys2.375 "
Sisäoven leveysJopa 48 "
Maks. Oven avaaminenJopa 180 astetta
AsennustyyliRinnakkaisvarsi
Projektio seinästä2-3 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8302603000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVarsi tyyppiVäriOven luovutusSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
LCN 1261 RW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€391.56
LCN 1461 RW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini2"12.25 "2.375 "€640.89
LCN 4111 SCNS 695 SRT oikeanpuoleinen ovi, tummansininen pronssi | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHYläkehysParallelTumma pronssiOikea käsiTumma pronssi3.5 "12.25 "2.25 "€1,009.21
LCN 4111 SHCNS 689 SRT Vasemmanpuoleinen oven vasemmanpuoleinen ovi | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHYläkehysParallelAlumiiniVasen käsiAlumiini3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 4111 SHCNS 695 SRT Vasemmanpuoleinen ovi, tumma pronssi | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHYläkehysParallelTumma pronssiVasen käsiTumma pronssi3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 1261 HW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10
LCN 1261 RW / PA 695 SRT Oven sulkija, tumma pronssi, käsittelemätön AF7VJJ 22RC01 1261 RW / PA 695 SRTRinnakkaisvarsiParallelTumma pronssiEi-käteväTumma pronssi1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€428.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 1261 HW/PA 695 SRT ovensuljin tumma pronssi, ei-käsi
€406.10 / yksikkö