Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 4652 Upotettu Pro Power Kit Valkoinen | AC7ERY 38F869

MONOPRICE 4652 Upotettu Pro Power Kit valkoinen

Varastossa
Tuote: AC7ERY Malli: 4652Ristiviite: 38F869

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-virtalähde
VäriValkoinen
MateriaaliPVC
Koko5.25 "x 4.5" x 2.5 "
TyyppiUpotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sisältää 6 jalan suoran virtajatkokaapelin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 4652 Upotettu Pro Power Kit valkoinen
€174.77 / yksikkö