Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO MHT103 puutarhaletkuliitin 3/4 tuuman GHT | AG9TPM 22FP08

LASCO MHT103 puutarhaletkuliitin 3/4 tuuman GHT

Varastossa
Tuote: AG9TPM Malli: MHT103Ristiviite: 22FP08

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarhaletkun liitin
Yhteys3/4 "MHT x luisti
Kytkimen kuvausMies / Slip
MateriaaliPVC
Käyttölämpötila alueJopa 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
LASCO MHT106 puutarhaletkuliitin 3/4 tuuman GHT | AG9TPN 22FP09 MHT1063/4 "MHT x MPTKaksinkertainen uros€3.60
LASCO MHT104 puutarhaletkuliitin 3/4 x 1/2 tuumaa MHT x MPT | AG9TPP 22FP11 MHT1043/4 "MHT x 1/2" MPTKaksinkertainen uros€3.62
LASCO MHT101 puutarhaletkuliitin 3/4 x 1/2 tuumaa MHT x liukastua | AG9TPR 22FP13 MHT1013/4 "MHT x 1/2" lipsahdusMies / Slip€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO MHT103 puutarhaletkuliitin 3/4 tuuman GHT
€3.60 / yksikkö